EPRAFORM

EPRAFORM Tube Epraform PMMA X Klar ∅25 x ∅19 x 2000mm

  • ERIKS:11067253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.63/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.63

-

12+

CHF 8.86

16.67%

22+

CHF 7.09

33.33%

42+

CHF 6.56

38.33%

64+

CHF 6.20

41.67%

84+

CHF 5.67

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
19 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA