CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.01 | - |
52+ | CHF 2.51 | 16.67% |
103+ | CHF 2.01 | 33.33% |
205+ | CHF 1.86 | 38.33% |
307+ | CHF 1.76 | 41.67% |
409+ | CHF 1.61 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |