EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar r ø3x2000 mm

  • ERIKS:11395518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.00

-

28+

CHF 4.17

16.67%

56+

CHF 3.33

33.33%

112+

CHF 3.08

38.33%

168+

CHF 2.92

41.67%

224+

CHF 2.67

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
3 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA