EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar r ø2x2000 mm

  • ERIKS:11457390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.10

-

35+

CHF 3.42

16.67%

69+

CHF 2.74

33.33%

137+

CHF 2.53

38.33%

205+

CHF 2.39

41.67%

273+

CHF 2.19

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
2 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA