CHF 5.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.86 | - |
27+ | CHF 4.89 | 16.67% |
53+ | CHF 3.91 | 33.33% |
105+ | CHF 3.61 | 38.33% |
158+ | CHF 3.42 | 41.67% |
210+ | CHF 3.13 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |