EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar ø6x2000 mm

  • ERIKS:11369995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.07

-

38+

CHF 3.40

16.67%

76+

CHF 2.72

33.33%

152+

CHF 2.51

38.33%

228+

CHF 2.38

41.67%

304+

CHF 2.17

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
6 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA