EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar ø50x2000 mm

  • ERIKS:11405837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.86

-

2+

CHF 150.29

20.00%

3+

CHF 139.02

26.00%

5+

CHF 131.50

30.00%

6+

CHF 120.23

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA