EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar ø40x2000 mm

  • ERIKS:11457402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.25inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.62

-

2+

CHF 119.68

16.67%

3+

CHF 95.74

33.33%

5+

CHF 88.56

38.33%

7+

CHF 83.78

41.67%

9+

CHF 76.60

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA