CHF 109.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.49 | - |
2+ | CHF 91.24 | 16.67% |
3+ | CHF 72.99 | 33.33% |
6+ | CHF 67.52 | 38.33% |
9+ | CHF 63.87 | 41.67% |
12+ | CHF 58.39 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 2000 mm |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |