CHF 77.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.99 | - |
2+ | CHF 65.00 | 16.67% |
4+ | CHF 52.00 | 33.33% |
8+ | CHF 48.10 | 38.33% |
12+ | CHF 45.50 | 41.67% |
16+ | CHF 41.60 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |