CHF 57.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.43 | - |
3+ | CHF 47.86 | 16.67% |
6+ | CHF 38.29 | 33.33% |
11+ | CHF 35.42 | 38.33% |
17+ | CHF 33.50 | 41.67% |
22+ | CHF 30.63 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |