CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.20 | - |
6+ | CHF 25.17 | 16.67% |
11+ | CHF 20.13 | 33.33% |
21+ | CHF 18.62 | 38.33% |
31+ | CHF 17.62 | 41.67% |
41+ | CHF 16.11 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |