EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar ø15x2000 mm

  • ERIKS:11191871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.37

-

9+

CHF 15.31

16.67%

17+

CHF 12.24

33.33%

34+

CHF 11.33

38.33%

51+

CHF 10.71

41.67%

67+

CHF 9.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA