CHF 12.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.99 | - |
12+ | CHF 10.83 | 16.67% |
24+ | CHF 8.66 | 33.33% |
48+ | CHF 8.01 | 38.33% |
72+ | CHF 7.58 | 41.67% |
95+ | CHF 6.93 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA X |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |