EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA XT klar ø10x2000 mm

  • ERIKS:11080313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.01

-

18+

CHF 7.51

16.67%

35+

CHF 6.00

33.33%

69+

CHF 5.55

38.33%

103+

CHF 5.25

41.67%

137+

CHF 4.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
10 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA