CHF 338.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.11 | - |
2+ | CHF 295.84 | 12.50% |
3+ | CHF 270.49 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |