EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø6x2000 mm

  • ERIKS:11457385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.63

-

9+

CHF 13.86

16.67%

17+

CHF 11.08

33.33%

34+

CHF 10.25

38.33%

51+

CHF 9.70

41.67%

68+

CHF 8.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
6 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA