EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø50x2000 mm

  • ERIKS:10037029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 205.06

-

2+

CHF 189.68

7.50%

3+

CHF 179.43

12.50%

4+

CHF 164.05

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
50 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA