EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø40x2000 mm

  • ERIKS:10037028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 158.41

-

2+

CHF 126.73

20.00%

3+

CHF 117.22

26.00%

5+

CHF 110.89

30.00%

6+

CHF 101.38

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA