EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø35x2000 mm

  • ERIKS:12169619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 121.33

-

2+

CHF 97.06

20.00%

4+

CHF 89.78

26.00%

6+

CHF 84.93

30.00%

8+

CHF 77.65

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
35 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA