EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø30x2000 mm

  • ERIKS:10037027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 108.86

-

2+

CHF 90.72

16.67%

3+

CHF 72.57

33.33%

6+

CHF 67.13

38.33%

8+

CHF 63.50

41.67%

11+

CHF 58.06

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA