CHF 77.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.95 | - |
2+ | CHF 64.96 | 16.67% |
4+ | CHF 51.96 | 33.33% |
8+ | CHF 48.07 | 38.33% |
11+ | CHF 45.47 | 41.67% |
15+ | CHF 41.57 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |