EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø22x2000 mm

  • ERIKS:11457389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.17

-

3+

CHF 47.65

16.67%

5+

CHF 38.12

33.33%

10+

CHF 35.26

38.33%

15+

CHF 33.35

41.67%

20+

CHF 30.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
22 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA