CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.50 | - |
3+ | CHF 44.58 | 16.67% |
6+ | CHF 35.66 | 33.33% |
11+ | CHF 32.99 | 38.33% |
16+ | CHF 31.21 | 41.67% |
21+ | CHF 28.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |