EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø18x2000 mm

  • ERIKS:11015670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.56

-

4+

CHF 35.47

16.67%

7+

CHF 28.38

33.33%

14+

CHF 26.25

38.33%

20+

CHF 24.83

41.67%

27+

CHF 22.70

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
18 mm
Länge
2000 mm
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA