EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PMMA gegossen klar ø15x2000 mm

  • ERIKS:10037024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.44

-

4+

CHF 29.53

16.67%

8+

CHF 23.62

33.33%

16+

CHF 21.85

38.33%

24+

CHF 20.67

41.67%

32+

CHF 18.90

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Gegossen
Hohler Kern
Nein
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA G
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA