CHF 28.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.72 | - |
5+ | CHF 23.93 | 16.67% |
10+ | CHF 19.14 | 33.33% |
20+ | CHF 17.71 | 38.33% |
30+ | CHF 16.75 | 41.67% |
39+ | CHF 15.32 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |