CHF 20.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.98 | - |
7+ | CHF 17.49 | 16.67% |
14+ | CHF 13.99 | 33.33% |
27+ | CHF 12.94 | 38.33% |
40+ | CHF 12.24 | 41.67% |
54+ | CHF 11.19 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Hell |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Material | PMMA |
Material Qualität | Epraform PMMA G |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PMMA |