CHF 137.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.30 | - |
2+ | CHF 109.84 | 20.00% |
4+ | CHF 101.60 | 26.00% |
6+ | CHF 96.11 | 30.00% |
7+ | CHF 87.87 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |