CHF 138.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.08 | - |
2+ | CHF 115.07 | 16.67% |
3+ | CHF 92.06 | 33.33% |
5+ | CHF 85.15 | 38.33% |
7+ | CHF 80.55 | 41.67% |
10+ | CHF 73.64 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 70 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |