EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PC lichtdurchlässig ø60x1000 mm

  • ERIKS:10036812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.60

-

2+

CHF 73.00

16.67%

4+

CHF 58.40

33.33%

8+

CHF 54.02

38.33%

11+

CHF 51.10

41.67%

15+

CHF 46.72

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Transparent
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC