EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PC lichtdurchlässig ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.91

-

3+

CHF 50.76

16.67%

6+

CHF 40.60

33.33%

11+

CHF 37.56

38.33%

16+

CHF 35.53

41.67%

21+

CHF 32.48

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Transparent
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC