CHF 116.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.99 | - |
2+ | CHF 97.49 | 16.67% |
3+ | CHF 77.99 | 33.33% |
6+ | CHF 72.14 | 38.33% |
9+ | CHF 68.24 | 41.67% |
11+ | CHF 62.39 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |