CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.00 | - |
5+ | CHF 32.50 | 16.67% |
9+ | CHF 26.00 | 33.33% |
17+ | CHF 24.05 | 38.33% |
25+ | CHF 22.75 | 41.67% |
33+ | CHF 20.80 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |