CHF 65.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.72 | - |
3+ | CHF 54.77 | 16.67% |
5+ | CHF 43.82 | 33.33% |
10+ | CHF 40.53 | 38.33% |
15+ | CHF 38.34 | 41.67% |
20+ | CHF 35.05 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |