CHF 21.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.91 | - |
8+ | CHF 18.26 | 16.67% |
15+ | CHF 14.60 | 33.33% |
29+ | CHF 13.51 | 38.33% |
43+ | CHF 12.78 | 41.67% |
58+ | CHF 11.68 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |