CHF 46.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.19 | - |
4+ | CHF 38.49 | 16.67% |
7+ | CHF 30.80 | 33.33% |
14+ | CHF 28.49 | 38.33% |
21+ | CHF 26.95 | 41.67% |
28+ | CHF 24.64 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |