EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PC lichtdurchlässig ø20x3000 mm

  • ERIKS:11726147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.53

-

6+

CHF 24.61

16.67%

11+

CHF 19.68

33.33%

22+

CHF 18.21

38.33%

32+

CHF 17.22

41.67%

43+

CHF 15.75

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Transparent
Außendurchmesser
20 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC