EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PC lichtdurchlässig ø16x3000 mm

  • ERIKS:11726146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.26

-

8+

CHF 17.72

16.67%

15+

CHF 14.17

33.33%

30+

CHF 13.11

38.33%

45+

CHF 12.40

41.67%

59+

CHF 11.34

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Transparent
Außendurchmesser
16 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC