EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PC lichtdurchlässig ø120x1000 mm

  • ERIKS:11386408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 247.53

-

2+

CHF 228.97

7.50%

3+

CHF 216.59

12.50%

4+

CHF 198.03

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Transparent
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC