EPRAFORM

EPRAFORM Rundstab PC lichtdurchlässig ø10x3000 mm

  • ERIKS:12169713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.87

-

18+

CHF 7.39

16.67%

36+

CHF 5.91

33.33%

72+

CHF 5.47

38.33%

108+

CHF 5.17

41.67%

144+

CHF 4.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Transparent
Außendurchmesser
10 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC