Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC klar 40x34 L=2m

  • ERIKS:11200897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.54

-

3+

CHF 52.12

16.67%

5+

CHF 41.70

33.33%

9+

CHF 38.57

38.33%

14+

CHF 36.48

41.67%

18+

CHF 33.36

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
34 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC