Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC klar 250x244 L=2m

  • ERIKS:12032930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 199.88

-

2+

CHF 184.89

7.50%

3+

CHF 174.89

12.50%

4+

CHF 159.90

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
250 mm
Innendurchmesser
244 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC