Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC klar 20x16 L=2m

  • ERIKS:11902885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

7+

CHF 17.25

16.67%

14+

CHF 13.80

33.33%

27+

CHF 12.77

38.33%

41+

CHF 12.08

41.67%

54+

CHF 11.04

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
16 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC