Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC klar 20x14 L=2m

  • ERIKS:13654252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.36

-

5+

CHF 24.47

16.67%

10+

CHF 19.58

33.33%

20+

CHF 18.11

38.33%

29+

CHF 17.13

41.67%

39+

CHF 15.66

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
14 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC