Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC klar 180x174 L=2m

  • ERIKS:12304121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 193.62

-

2+

CHF 179.10

7.50%

3+

CHF 169.42

12.50%

4+

CHF 154.90

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
180 mm
Innendurchmesser
174 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC