EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC klar 15x11 L=2m

  • ERIKS:12259447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.37

-

9+

CHF 13.65

16.67%

18+

CHF 10.92

33.33%

35+

CHF 10.10

38.33%

52+

CHF 9.55

41.67%

69+

CHF 8.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
15 mm
Innendurchmesser
11 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC