Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rohr PC helder 60x54 L=2m

  • ERIKS:11903450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.85

-

2+

CHF 79.88

16.67%

3+

CHF 63.90

33.33%

6+

CHF 59.11

38.33%

9+

CHF 55.91

41.67%

12+

CHF 51.12

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
54 mm
Länge
2000 mm
Material
PC, extrudiert
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC