EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅90x∅84x2000mm

  • ERIKS:11052465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.35

-

2+

CHF 52.80

16.67%

4+

CHF 42.24

33.33%

7+

CHF 39.07

38.33%

11+

CHF 36.96

41.67%

14+

CHF 33.79

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
84 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA