EPRAFORM

EPRAFORM Rohr Epraform PMMA X Klar ∅90x∅100x2000mm

  • ERIKS:10035180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.97

-

2+

CHF 91.64

16.67%

3+

CHF 73.31

33.33%

5+

CHF 67.81

38.33%

7+

CHF 64.15

41.67%

9+

CHF 58.65

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Hell
Außendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
90 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PMMA
Material Qualität
Epraform PMMA-X
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PMMA